HAGER - CAJA DE EMPOTRAR PLADUR 1 ELEMENTO
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Método de montaje - Pared hueca
Forma - Cuadrado
Tipo de fabricación - Caja de instalación integrada (caja de dispositivos)
Suministrado con anillo giratorio - no
Puede acoplarse - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
18721010
Ref.Sonepar
1063633
EAN
4011334502883
Método de montaje:
Pared hueca
Forma:
Cuadrado
Tipo de fabricación:
Caja de instalación integrada (caja de dispositivos)
Suministrado con anillo giratorio:
no
Puede acoplarse:
no
Longitud:
84 mm
Anchura:
84 mm
Profundidad:
60.5...60.5 mm
Profundidad interna:
59 mm
Para varias fijaciones electrónicas:
1
Con tornillos:
sí
Apertura de la carcasa mediante abertura de apertura de ruptura:
sí
Paso de la carcasa por membrana de estanqueidad:
sí
Alojamiento de la caja a través de la tobera:
sí
Alojamiento de la membrana de alimentación por pasos:
sí
Cierre del tubo:
no
Bloqueo de tuberías opcional:
no
Entrada por la parte de atrás:
sí
Número de caños incluidos:
0
Material:
Plástico
Libre de halógenos:
sí
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Color:
Blanco
Grado de protección (IP):
IP20
Grado de protección (NEMA):
1
Cobertura transparente:
no
Sellable:
no
A prueba de viento:
no
Posición fija de la abrazadera:
no
Montaje mediante gancho de iluminación:
no
Aplicación especial:
Ninguno
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


