HAGER - Caja de superficie estanca con 2 elementos vertical gris
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sistemas de montaje - Otros
Adecuado para dispositivos mecanismos - no
Número de módulos (sistema modular) - 4
Número de unidades - 1
Posición de montaje - Vertical
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
WNA686
Ref.Sonepar
182786
EAN
3250617174862
Sistemas de montaje:
Otros
Adecuado para dispositivos mecanismos:
no
Número de módulos (sistema modular):
4
Número de unidades:
1
Posición de montaje:
Vertical
Forma:
Rectangular
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Libre de halógenos:
sí
Tratamiento de superficie:
Barnizado
Tipo de superficie:
Mate
Color:
Gris
RAL-número (semejante):
7011
Transparente:
no
Con marco de cubierta incluido:
no
Con entrada de conducto:
sí
Con entrada de cable:
sí
Con entrada de casquillo de tornillo:
no
Resistente a los impactos:
sí
Grado de protección (IP):
IP55
Anchura:
75 mm
Altura:
147 mm
Profundidad:
40 mm
Adecuado para dispositivos con ancho máximo:
75 mm
Adecuado para dispositivos de altura máxima:
147 mm
Adecuado para dispositivos con profundidad máxima:
40 mm
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


