HAGER - Caja de superficie estanca con 3 elementos horizontal gris - WNA683
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sistemas de montaje - Carcasa montada en superficie
Apto para montaje sobre caja de empotrar existente - sí
Adecuado para dispositivos mecanismos - no
Número de módulos (sistema modular) - 3
Número de unidades - 3
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
WNA683
Ref.Sonepar
182787
EAN
3250617174831
Sistemas de montaje:
Carcasa montada en superficie
Apto para montaje sobre caja de empotrar existente:
sí
Adecuado para dispositivos mecanismos:
no
Número de módulos (sistema modular):
3
Número de unidades:
3
Posición de montaje:
Horizontal
Forma:
Rectangular
Dispositivo de sobremesa:
no
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Libre de halógenos:
sí
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Tipo de superficie:
Mate
Color:
Gris
RAL-número (semejante):
7011
Transparente:
no
Con marco de cubierta incluido:
sí
Montaje cruce canal:
no
Con entrada de conducto:
sí
Con entrada de cable:
sí
Con entrada de casquillo de tornillo:
no
Con tubería de instalación de entrada:
sí
Entrada por la parte de atrás:
sí
Número de entradas:
4
Número de terminales de puesta a tierra:
1
Resistente a los impactos:
sí
Grado de protección (IP):
IP55
Anchura:
225 mm
Altura:
78 mm
Profundidad:
55.7 mm
Diámetro:
23 mm
Adecuado para dispositivos con ancho máximo:
225 mm
Adecuado para dispositivos de altura máxima:
75 mm
Adecuado para dispositivos con profundidad máxima:
40 mm
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


