HAGER - Caja de superficie golf VA con 1 fila 12 módulos - VA12E

Hager Sistemas, S.A.
CopiarCopiar
HAGER - Caja de superficie golf VA con 1 fila 12 módulos

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Método de montaje - Montado superficial (escayola)

  • Número de filas - 1

  • Anchura en módulos - 12

  • Tipo de cubierta - Ninguno

  • Modelo de portada - Con muesca

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

VA12E

Ref.Sonepar

41568

EAN

3250616410916

Método de montaje:

Montado superficial (escayola)

Número de filas:

1

Anchura en módulos:

12

Tipo de cubierta:

Ninguno

Modelo de portada:

Con muesca

Tipo de puerta:

Único

Cubierta/puerta transparente:

no

Puerta con señal de paso:

no

Con cierre:

no

Tipo de cierre:

Otros

Material de la carcasa:

Plástico

Profundidad constructiva:

96.5 mm

Profundidad interna:

92.5 mm

Bloque de puerta a tierra:

sí

Bloque de conexión de neutro:

no

carril DIN:

sí

Con placa de fijación:

no

Extensión posible:

sí

Color:

Blanco

Versión EMC:

no

Número RAL:

9010

Grado de protección (IP):

IP30

Altura:

245 mm

Anchura:

305 mm

Profundidad:

96.5 mm

Caja de superficie en material aislante y marco en chapa de acero. Este accesorio sin puerta dispone de 1 fila y de 12 módulos. Esta caja en color blanco viene suministrada con regletas de conexión rápida Quick Connect. Así, el equipo se caracteriza por disponer del grado de protección IP30 (con puerta) e IK70. Además, la caja de superficie se enmarca dentro de golf serie VA, línea que ofrece una variedad de productos centrados en la calidad y la funcionalidad con diseños innovadores y atemporales.