HAGER - Caja de superficie golf VA con 4 filas 48 módulos - VA48E
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Método de montaje - Montado superficial (escayola)
Número de filas - 4
Anchura en módulos - 12
Tipo de cubierta - Ninguno
Modelo de portada - Con muesca
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
VA48E
Ref.Sonepar
5469
EAN
3250616410947
Método de montaje:
Montado superficial (escayola)
Número de filas:
4
Anchura en módulos:
12
Tipo de cubierta:
Ninguno
Modelo de portada:
Con muesca
Tipo de puerta:
Único
Cubierta/puerta transparente:
no
Puerta con señal de paso:
no
Con cierre:
no
Material de la carcasa:
Plástico
Profundidad constructiva:
96.5 mm
Profundidad interna:
92.5 mm
Bloque de puerta a tierra:
sí
Bloque de conexión de neutro:
no
carril DIN:
sí
Con placa de fijación:
no
Extensión posible:
sí
Color:
Blanco
Versión EMC:
no
Número RAL:
9010
Grado de protección (IP):
IP30
Altura:
640 mm
Anchura:
305 mm
Profundidad:
96.5 mm


