HAGER - Caja de superficie golf VF con 4 filas 72 módulos transparente azul+QC - VS418TES
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Método de montaje - Montado superficial (escayola)
Número de filas - 4
Anchura en módulos - 18
Tipo de cubierta - Puerta
Modelo de portada - Cerrado
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
VS418TES
Ref.Sonepar
139090
EAN
3250616593473
Método de montaje:
Montado superficial (escayola)
Número de filas:
4
Anchura en módulos:
18
Tipo de cubierta:
Puerta
Modelo de portada:
Cerrado
Tipo de puerta:
Único
Cubierta/puerta transparente:
sí
Puerta con señal de paso:
sí
Con cierre:
no
Tipo de cierre:
Otros
Material de la carcasa:
Plástico
Profundidad constructiva:
98.5 mm
Profundidad interna:
99 mm
Bloque de puerta a tierra:
no
Bloque de conexión de neutro:
no
carril DIN:
sí
Con placa de fijación:
no
Extensión posible:
sí
Color:
Blanco
Versión EMC:
no
Número RAL:
9010
Grado de protección (IP):
IP40
Altura:
647 mm
Anchura:
390 mm
Profundidad:
99 mm


