HAGER - Caja derivación 115x115x52mm marrón

Hager Sistemas, S.A.
CopiarCopiar
HAGER - Caja derivación 115x115x52mm marrón

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Profundidad - 60 mm

  • Material - Plástico

  • Color - Marrón

  • Número RAL - 8014

  • Libre de halógenos - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

ATA711598014

Ref.Sonepar

575635

EAN

4012740865531

Profundidad:

60 mm

Material:

Plástico

Color:

Marrón

Número RAL:

8014

Libre de halógenos:

sí

Grado de protección (IP):

IP40

Fuerza del impacto:

IK07

Accesorio caja de derivación para minicanal serie ATA en PC-ABS color marrón. Este mecanismo se caracteriza por disponer de unas dimensiones de 115x115x52mm. Además, la pieza se enmarca dentro de la gama Tehalit.ateha, línea que ofrece soluciones de cara a la renovación o ampliación de instalaciones eléctricas ya existentes en viviendas o locales comerciales pequeños. Sus principales características son la calidad de sus materiales y su diseño innovador.

Un producto de HAGER

Descubra la serie HAGER