HAGER - Caja derivación 75x75x32mm para minicanal ATA blanco

Hager Sistemas, S.A.
CopiarCopiar
HAGER - Caja derivación 75x75x32mm para minicanal ATA blanco

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Profundidad - 60 mm

  • Material - Plástico

  • Color - Blanco

  • Número RAL - 9016

  • Libre de halógenos - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

ATA707599016

Ref.Sonepar

838254

EAN

4012740017299

Profundidad:

60 mm

Material:

Plástico

Color:

Blanco

Número RAL:

9016

Libre de halógenos:

sí

Grado de protección (IP):

IP40

Fuerza del impacto:

IK07

Electricidad. Bandejas, canales y tubos conducción cables. Accesorios para canal. Caja derivación 75x75x32mm para minicanal ATA blanco

Un producto de HAGER

Descubra la serie HAGER