HAGER - CAJA DIST. EMP.VEGAD ,4F,96M,S/PUERTA
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Método de montaje - Montado empotrado (escayola)
Tipo de cubierta - Ninguno
Modelo de portada - Con muesca
Tipo de puerta - Otros
Cubierta/puerta transparente - no
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
95 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
FU42DN
Ref.Sonepar
145416
EAN
3250612710737
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Tipo de cubierta:
Ninguno
Modelo de portada:
Con muesca
Tipo de puerta:
Otros
Cubierta/puerta transparente:
no
Puerta con señal de paso:
no
Con cierre:
no
Material de la carcasa:
Otros
Profundidad constructiva:
110 mm
Altura integrada:
837 mm
Anchura integrada:
550 mm
Profundidad interna:
110 mm
Bloque de puerta a tierra:
no
Bloque de conexión de neutro:
no
carril DIN:
sí
Con placa de fijación:
no
Extensión posible:
sí
Color:
Blanco
Versión EMC:
no
Grado de protección (IP):
IP30
Altura:
837 mm
Anchura:
600 mm
Profundidad:
150 mm
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


