HAGER - CAJA DIST. EMP.VEGAD ,6F,144M,S/PUERTA
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de cubierta - Ninguno
Puerta con señal de paso - no
Material de la carcasa - Otros
Profundidad constructiva - 110 mm
Altura integrada - 1137 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
FU62DN
Ref.Sonepar
145418
EAN
3250612710751
Tipo de cubierta:
Ninguno
Puerta con señal de paso:
no
Material de la carcasa:
Otros
Profundidad constructiva:
110 mm
Altura integrada:
1137 mm
Anchura integrada:
550 mm
Profundidad interna:
110 mm
Bloque de puerta a tierra:
no
Bloque de conexión de neutro:
no
carril DIN:
sí
Con placa de fijación:
no
Extensión posible:
sí
Color:
Blanco
Grado de protección (IP):
IP30
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


