HAGER - Caja distribución empotrable FW2 con 5 filas 36 módulos - FW536FT
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Método de montaje - Montado empotrado (escayola)
Número de filas - 5
Anchura en módulos - 36
Tipo de cubierta - Puerta
Modelo de portada - Cerrado
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
FW536FT
Ref.Sonepar
163122
EAN
3250614300899
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Número de filas:
5
Anchura en módulos:
36
Tipo de cubierta:
Puerta
Modelo de portada:
Cerrado
Cubierta/puerta transparente:
no
Puerta con señal de paso:
no
Con cierre:
no
Tipo de cierre:
Otros
Material de la carcasa:
Acero
Profundidad constructiva:
110 mm
Altura integrada:
992 mm
Anchura integrada:
838 mm
Profundidad interna:
110 mm
Bloque de puerta a tierra:
sí
Bloque de conexión de neutro:
no
carril DIN:
sí
Con placa de fijación:
no
Extensión posible:
sí
Color:
Blanco
Altura:
992 mm
Anchura:
838 mm
Profundidad:
121 mm
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


