HAGER - Caja distribución empotrable FW2 con 6 filas 36 módulos - FW636FT
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Método de montaje - Montado empotrado (escayola)
Anchura en módulos - 36
Tipo de cubierta - Puerta
Modelo de portada - Cerrado
Cubierta/puerta transparente - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
FW636FT
Ref.Sonepar
163419
EAN
3250614300929
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Anchura en módulos:
36
Tipo de cubierta:
Puerta
Modelo de portada:
Cerrado
Cubierta/puerta transparente:
no
Puerta con señal de paso:
no
Con cierre:
no
Tipo de cierre:
Otros
Material de la carcasa:
Acero
Profundidad constructiva:
110 mm
Altura integrada:
1142 mm
Anchura integrada:
838 mm
Profundidad interna:
110 mm
Bloque de puerta a tierra:
sí
Bloque de conexión de neutro:
no
carril DIN:
sí
Con placa de fijación:
no
Extensión posible:
sí
Color:
Blanco
Número RAL:
9010
Altura:
1142 mm
Anchura:
838 mm
Profundidad:
121 mm
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


