HAGER - Caja distribución empotrable VEGA-D con 7 filas 168 módulos sin puerta
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Método de montaje - Montaje empotrado/pared hueca
Tipo de cubierta - Ninguno
Modelo de portada - Con muesca
Cubierta/puerta transparente - no
Puerta con señal de paso - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
FU72DN
Ref.Sonepar
145419
EAN
3250612710768
Método de montaje:
Montaje empotrado/pared hueca
Tipo de cubierta:
Ninguno
Modelo de portada:
Con muesca
Cubierta/puerta transparente:
no
Puerta con señal de paso:
no
Con cierre:
no
Tipo de cierre:
Otros
Material de la carcasa:
Otros
Profundidad constructiva:
110 mm
Altura integrada:
1287 mm
Anchura integrada:
550 mm
Profundidad interna:
110 mm
Bloque de puerta a tierra:
sí
Bloque de conexión de neutro:
no
carril DIN:
sí
Con placa de fijación:
no
Extensión posible:
no
Color:
Blanco
Versión EMC:
no
Número RAL:
9010
Grado de protección (IP):
IP30
Altura:
1287 mm
Anchura:
600 mm
Profundidad:
150 mm
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


