HAGER - Caja distribución superficie new VEGA D con 6 filas 144 módulos sin puerta
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Método de montaje - Montado superficial (escayola)
Anchura en módulos - 24
Tipo de cubierta - Ninguno
Modelo de portada - Con muesca
Cubierta/puerta transparente - no
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
95 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
FD62DN
Ref.Sonepar
145412
EAN
3250612548309
Método de montaje:
Montado superficial (escayola)
Anchura en módulos:
24
Tipo de cubierta:
Ninguno
Modelo de portada:
Con muesca
Cubierta/puerta transparente:
no
Puerta con señal de paso:
no
Con cierre:
no
Material de la carcasa:
Otros
Profundidad constructiva:
193 mm
Altura integrada:
1050 mm
Anchura integrada:
550 mm
Profundidad interna:
189 mm
Bloque de puerta a tierra:
sí
Bloque de conexión de neutro:
no
carril DIN:
sí
Con placa de fijación:
no
Extensión posible:
sí
Color:
Blanco
Versión EMC:
no
Número RAL:
9010
Altura:
1050 mm
Anchura:
550 mm
Profundidad:
193 mm
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


