HAGER - Caja distribución superficie new VEGA D con 7 filas 168 módulos sin puerta
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Método de montaje - Montado superficial (escayola)
Número de filas - 7
Anchura en módulos - 24
Tipo de cubierta - Ninguno
Modelo de portada - Con muesca
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
95 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
FD72DN
Ref.Sonepar
145415
EAN
3250612548316
Método de montaje:
Montado superficial (escayola)
Número de filas:
7
Anchura en módulos:
24
Tipo de cubierta:
Ninguno
Modelo de portada:
Con muesca
Cubierta/puerta transparente:
no
Puerta con señal de paso:
no
Con cierre:
no
Material de la carcasa:
Otros
Profundidad constructiva:
193 mm
Altura integrada:
1200 mm
Anchura integrada:
550 mm
Profundidad interna:
189 mm
Bloque de puerta a tierra:
sí
Bloque de conexión de neutro:
no
carril DIN:
sí
Con placa de fijación:
no
Extensión posible:
sí
Color:
Blanco
Versión EMC:
no
Número RAL:
9010
Grado de protección (IP):
IP30
Altura:
1200 mm
Anchura:
550 mm
Profundidad:
193 mm
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


