HAGER - Caja distribución vector VE superficie con 1 fila 12 IP55 - VE112F
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Método de montaje - Montado superficial (escayola)
Número de filas - 1
Anchura en módulos - 12
Tipo de cubierta - Puerta
Modelo de portada - Cerrado
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
VE112F
Ref.Sonepar
50852
EAN
3250616454064
Método de montaje:
Montado superficial (escayola)
Número de filas:
1
Anchura en módulos:
12
Tipo de cubierta:
Puerta
Modelo de portada:
Cerrado
Tipo de puerta:
Único
Cubierta/puerta transparente:
no
Puerta con señal de paso:
sí
Con cierre:
no
Tipo de cierre:
Otros
Material de la carcasa:
Plástico
Profundidad constructiva:
151 mm
Profundidad interna:
151 mm
Bloque de puerta a tierra:
sí
Bloque de conexión de neutro:
no
carril DIN:
sí
Con placa de fijación:
no
Extensión posible:
sí
Color:
Gris
Versión EMC:
no
Número RAL:
7035
Grado de protección (IP):
IP65
Altura:
302 mm
Anchura:
310 mm
Profundidad:
151 mm
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


