HAGER - Caja distribución vector VE superficie con 1 fila 8+2 IP55 - VE110E

Hager Sistemas, S.A.
CopiarCopiar
HAGER - Caja distribución vector VE superficie con 1 fila 8+2 IP55

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Método de montaje - Montado superficial (escayola)

  • Número de filas - 1

  • Anchura en módulos - 10

  • Tipo de cubierta - Puerta

  • Modelo de portada - Con muesca

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

VE110E

Ref.Sonepar

38936

EAN

3250616453050

Método de montaje:

Montado superficial (escayola)

Número de filas:

1

Anchura en módulos:

10

Tipo de cubierta:

Puerta

Modelo de portada:

Con muesca

Tipo de puerta:

Único

Cubierta/puerta transparente:

sí

Puerta con señal de paso:

sí

Con cierre:

no

Tipo de cierre:

Otros

Material de la carcasa:

Plástico

Profundidad constructiva:

114 mm

Profundidad interna:

114 mm

Bloque de puerta a tierra:

no

Bloque de conexión de neutro:

no

carril DIN:

sí

Con placa de fijación:

no

Extensión posible:

sí

Color:

Gris

Versión EMC:

no

Número RAL:

7035

Grado de protección (IP):

IP65

Altura:

210 mm

Anchura:

237 mm

Profundidad:

114 mm

Caja de superficie estanca Vector VE con 10 módulos y puerta transparente con manecilla. El accesorio con 1 fila está indicado para fijación en superficie y dispone de unas dimensiones de 210x237x114mm. Esta caja de material plástico de color gris RAL 7035 cuenta con una resistencia al hilo incandescente de 750°C. Así, el dispositivo se caracteriza por sostener el grado de protección IP55 y con la protección Clase II. Además, la caja de superficie se enmarca dentro serie VE, línea que ofrece una variedad de productos centrados en la calidad y la funcionalidad con diseños innovadores y atemporales.