HAGER - Caja distribución vector VE superficie con 3 filas 36 IP55 - VE312F

Hager Sistemas, S.A.
CopiarCopiar
HAGER - Caja distribución vector VE superficie con 3 filas 36 IP55

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Método de montaje - Montado superficial (escayola)

  • Número de filas - 3

  • Anchura en módulos - 12

  • Tipo de cubierta - Puerta

  • Modelo de portada - Cerrado

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

VE312F

Ref.Sonepar

50854

EAN

3250616456068

Método de montaje:

Montado superficial (escayola)

Número de filas:

3

Anchura en módulos:

12

Tipo de cubierta:

Puerta

Modelo de portada:

Cerrado

Tipo de puerta:

Único

Cubierta/puerta transparente:

no

Puerta con señal de paso:

sí

Con cierre:

no

Tipo de cierre:

Otros

Material de la carcasa:

Plástico

Profundidad constructiva:

151 mm

Profundidad interna:

151 mm

Bloque de puerta a tierra:

sí

Bloque de conexión de neutro:

no

carril DIN:

sí

Con placa de fijación:

no

Extensión posible:

sí

Color:

Gris

Versión EMC:

no

Número RAL:

7035

Grado de protección (IP):

IP65

Altura:

552 mm

Anchura:

310 mm

Profundidad:

151 mm

Caja de superficie estanca Vector VE con 36 módulos y puerta transparente con manecilla. El accesorio con 3 filas está indicado para fijación en superficie y dispone de unas dimensiones de 552x310x151mm. Esta caja de material plástico de color gris RAL 7035 cuenta con una resistencia al hilo incandescente de 750°C. Así, el dispositivo se caracteriza por sostener el grado de protección IP55 y con la protección Clase II. Además, la caja de superficie se enmarca dentro serie VE, línea que ofrece una variedad de productos centrados en la calidad y la funcionalidad con diseños innovadores y atemporales.