HAGER - Caja emp. doble entr. cable Integro
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Método de montaje - Pared hueca
Forma - Redondo
Tipo de fabricación - Caja de instalación integrada (caja de dispositivos)
Modelo - Otros
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,5 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
91887
Ref.Sonepar
1284356
EAN
4011334149835
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Método de montaje:
Pared hueca
Forma:
Redondo
Tipo de fabricación:
Caja de instalación integrada (caja de dispositivos)
Modelo:
Otros
Suministrado con anillo giratorio:
sí
Puede acoplarse:
no
Equipado con:
Ninguno
Diámetro:
49 mm
Anchura:
49 mm
Profundidad:
38...38 mm
Profundidad interna:
38 mm
Para varias fijaciones electrónicas:
1
Con tornillos:
no
Compatible con diámetro del cable desde/hasta:
11.5...11.5 mm
Cierre del tubo:
no
Bloqueo de tuberías opcional:
no
Entrada por la parte de atrás:
no
Número de entradas:
1
Número de caños incluidos:
0
Material:
Plástico
Libre de halógenos:
sí
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Color:
Gris
Grado de protección (IP):
IP20
Cobertura transparente:
no
Sellable:
no
Con pantalla:
no
A prueba de viento:
no
Número de polos de la abrazadera:
0
Posición fija de la abrazadera:
no
Montaje mediante gancho de iluminación:
no
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


