HAGER - Caja empotrar con 1 módulo 1 fila ICP+16+PIA talla 32 - VX16NC
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Método de montaje - Montado superficial (escayola)
Número de filas - 1
Anchura en módulos - 16
Tipo de cubierta - Ninguno
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
15 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
VX16NC
Ref.Sonepar
96470
EAN
3250616640375
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Método de montaje:
Montado superficial (escayola)
Número de filas:
1
Anchura en módulos:
16
Tipo de cubierta:
Ninguno
Cubierta/puerta transparente:
no
Puerta con señal de paso:
sí
Con cierre:
no
Profundidad constructiva:
78 mm
Bloque de puerta a tierra:
no
Bloque de conexión de neutro:
no
carril DIN:
no
Con placa de fijación:
no
Extensión posible:
sí
Color:
Blanco
Versión EMC:
no
Número RAL:
9010
Grado de protección (IP):
IP30
Altura:
195 mm
Anchura:
460 mm
Profundidad:
78 mm
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


