HAGER - Caja empotrar con 1 módulo ICP+18 módulos PIA talla 32 1 fila RU 1407D
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Método de montaje - Montado empotrado (escayola)
Número de filas - 1
carril DIN - sí
Extensión posible - sí
Color - Blanco
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
VX18C
Ref.Sonepar
5509
EAN
3250616640092
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Número de filas:
1
carril DIN:
sí
Extensión posible:
sí
Color:
Blanco
Versión EMC:
no
Grado de protección (IP):
IP30
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


