HAGER - Caja empotrar con 1 módulo ICP+36 módulos PIA talla 40 2 filas RU 1407D
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Método de montaje - Montado en superficie/en ranura
Número de filas - 2
Anchura en módulos - 36
Tipo de cubierta - Ninguno
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
17 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
VX36C
Ref.Sonepar
5513
EAN
3250616640139
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Método de montaje:
Montado en superficie/en ranura
Número de filas:
2
Anchura en módulos:
36
Tipo de cubierta:
Ninguno
Cubierta/puerta transparente:
no
Puerta con señal de paso:
sí
Con cierre:
no
Tipo de cierre:
Otros
Material de la carcasa:
Plástico
Profundidad constructiva:
86 mm
Bloque de puerta a tierra:
no
Bloque de conexión de neutro:
no
carril DIN:
no
Con placa de fijación:
no
Extensión posible:
sí
Color:
Blanco
Versión EMC:
no
Número RAL:
9010
Grado de protección (IP):
IP30
Altura:
270 mm
Anchura:
515 mm
Profundidad:
70 mm
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


