HAGER - Caja empotrar con 1 módulo ICP talla 32 1 fila rosca unidad 1407D

Hager Sistemas, S.A.
CopiarCopiar
HAGER - Caja empotrar con 1 módulo ICP talla 32 1 fila rosca unidad 1407D

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Método de montaje - Montado empotrado (escayola)

  • Número de filas - 1

  • carril DIN - sí

  • Extensión posible - sí

  • Color - Blanco

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

VX01C

Ref.Sonepar

5501

EAN

3250616640016

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Número de filas:

1

carril DIN:

sí

Extensión posible:

sí

Color:

Blanco

Versión EMC:

no

Grado de protección (IP):

IP30

Caja de abonado empotrable tipo A con 1 fila y 1 módulo ICP. Este accesorio en color blanco RAL 9010 está realizado en material aislante autoextinguible. Así, cuenta con el grado de protección IP30 y con homologación Iberdrola y certificados por AENOR. Además, la serie Ofrece el producto con diferentes características técnicas.

Un producto de HAGER

Descubra la serie HAGER