HAGER - CAJA EMPOTRAR DISTRIBUCION 5 FILAS 120 MODULOS - FU52D
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Método de montaje - Montado empotrado (escayola)
Tipo de cubierta - Tapa
Modelo de portada - Con muesca
Tipo de puerta - Único
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
133 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
FU52D
Ref.Sonepar
492109
EAN
3250612710102
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Tipo de cubierta:
Tapa
Modelo de portada:
Con muesca
Tipo de puerta:
Único
Cubierta/puerta transparente:
no
Con cierre:
no
Intensidad nominal (In):
160 A
Altura:
950 mm
Anchura:
600 mm
Profundidad:
152 mm
Profundidad constructiva:
152 mm
Profundidad interna:
152 mm
Gabinete de espesor de placa:
2 mm
Placa espesor puerta/cubierta:
2 mm
Número RAL:
9010
Número de módulos:
120
Número de filas:
5
Anchura en módulos:
24
Número de aperturas para placas de brida:
2
Extensión posible:
no
Número de entradas de conductos:
2
Material de la carcasa:
Goma
Tratamiento de superficie:
Con revestimiento en polvo
Con placa de fijación:
sí
Apto para uso en exteriores:
no
Grado de protección (IP):
IP30
Clase de protección:
II
Fuerza del impacto:
IK07
Integridad de circuitos:
Ninguno
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


