HAGER - Caja empotrar golf VF 4 filas con 72 módulos puerta blanca
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Método de montaje - Montado empotrado (escayola)
Número de filas - 4
Anchura en módulos - 18
Tipo de cubierta - Puerta
Modelo de portada - Cerrado
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
VF418PEH
Ref.Sonepar
311753
EAN
3250616468245
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Número de filas:
4
Anchura en módulos:
18
Tipo de cubierta:
Puerta
Modelo de portada:
Cerrado
Tipo de puerta:
Único
Cubierta/puerta transparente:
no
Puerta con señal de paso:
sí
Con cierre:
no
Tipo de cierre:
Otros
Material de la carcasa:
Plástico
Profundidad constructiva:
72 mm
Altura integrada:
652 mm
Anchura integrada:
426 mm
Profundidad interna:
97.5 mm
Bloque de puerta a tierra:
sí
Bloque de conexión de neutro:
no
carril DIN:
sí
Con placa de fijación:
no
Extensión posible:
sí
Color:
Blanco
Número RAL:
9010
Grado de protección (IP):
IP40
Altura:
688 mm
Anchura:
460 mm
Profundidad:
97.5 mm
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


