HAGER - Caja empotrar golf VF con 1 fila 4 módulos puerta opaca blanca
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Método de montaje - Pared hueca
Número de filas - 1
Anchura en módulos - 4
Tipo de cubierta - Puerta
Modelo de portada - Cerrado
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
VF104PEB
Ref.Sonepar
492347
EAN
3250616463578
Método de montaje:
Pared hueca
Número de filas:
1
Anchura en módulos:
4
Tipo de cubierta:
Puerta
Modelo de portada:
Cerrado
Tipo de puerta:
Único
Cubierta/puerta transparente:
no
Puerta con señal de paso:
sí
Con cierre:
no
Tipo de cierre:
Otros
Material de la carcasa:
Plástico
Profundidad constructiva:
72 mm
Altura integrada:
189 mm
Anchura integrada:
170 mm
Profundidad interna:
97.5 mm
Bloque de puerta a tierra:
no
Bloque de conexión de neutro:
no
carril DIN:
sí
Con placa de fijación:
no
Extensión posible:
sí
Color:
Blanco
Versión EMC:
no
Número RAL:
9010
Grado de protección (IP):
IP40
Altura:
225 mm
Anchura:
204 mm
Profundidad:
97.5 mm
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


