HAGER - Caja empotrar golf VF con 4 filas 48 módulos transparente azul+regleta - VF412TE

Hager Sistemas, S.A.
CopiarCopiar
HAGER - Caja empotrar golf VF con 4 filas 48 módulos transparente azul+regleta

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Método de montaje - Montado empotrado (escayola)

  • Número de filas - 4

  • Anchura en módulos - 12

  • Tipo de cubierta - Puerta

  • Modelo de portada - Cerrado

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

VF412TE

Ref.Sonepar

492352

EAN

3250616463547

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Número de filas:

4

Anchura en módulos:

12

Tipo de cubierta:

Puerta

Modelo de portada:

Cerrado

Tipo de puerta:

Único

Cubierta/puerta transparente:

sí

Puerta con señal de paso:

sí

Con cierre:

no

Tipo de cierre:

Otros

Material de la carcasa:

Plástico

Profundidad constructiva:

72 mm

Altura integrada:

652 mm

Anchura integrada:

318 mm

Profundidad interna:

97.5 mm

Bloque de puerta a tierra:

sí

Bloque de conexión de neutro:

no

carril DIN:

sí

Con placa de fijación:

no

Extensión posible:

sí

Color:

Blanco

Versión EMC:

no

Número RAL:

9010

Grado de protección (IP):

IP40

Altura:

688 mm

Anchura:

352 mm

Profundidad:

97.5 mm

Caja empotrable golf serie VF con 48 módulos y puerta transparente. El accesorio dispone de 4 filas y viene suministrado con obturadores, regleta, puerta protegida con film plástico y sujetacables. Así, la caja se caracteriza por contar con una apertura de 180° y con prueba de hilo incandescente 650°C. Asimismo, el dispositivo con certificado de AENOR sostiene el grado de protección IP40 y un índice de protección contra choques mecánico IK07. Además, la gama golf serie VF ofrece una variedad de productos conforme a las directivas RoHS y WEEE.