HAGER - Caja empotrar golf VU para ICT con 3 filas puerta blanca
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Método de montaje - Montado empotrado (escayola)
Número de filas - 3
Anchura en módulos - 12
Tipo de cubierta - Puerta
Modelo de portada - Con muesca
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
VU36NCT
Ref.Sonepar
84617
EAN
3250616615243
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Número de filas:
3
Anchura en módulos:
12
Tipo de cubierta:
Puerta
Modelo de portada:
Con muesca
Tipo de puerta:
Único
Cubierta/puerta transparente:
no
Puerta con señal de paso:
no
Con cierre:
no
Tipo de cierre:
Otros
Material de la carcasa:
Plástico
Profundidad constructiva:
90 mm
Altura integrada:
595 mm
Anchura integrada:
335 mm
Profundidad interna:
91.5 mm
Bloque de puerta a tierra:
no
Bloque de conexión de neutro:
no
carril DIN:
sí
Con placa de fijación:
no
Extensión posible:
sí
Color:
Blanco
Versión EMC:
no
Número RAL:
9010
Grado de protección (IP):
IP30
Altura:
630.5 mm
Anchura:
348 mm
Profundidad:
94.5 mm
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


