HAGER - Caja empotrar pared hueca golf VH 4 filas con puerta blanca
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Método de montaje - Pared hueca
Número de filas - 4
Anchura en módulos - 12
Tipo de cubierta - Puerta
Modelo de portada - Con muesca
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
VH48NCT
Ref.Sonepar
84620
EAN
3250616615489
Método de montaje:
Pared hueca
Número de filas:
4
Anchura en módulos:
12
Tipo de cubierta:
Puerta
Modelo de portada:
Con muesca
Tipo de puerta:
Único
Cubierta/puerta transparente:
no
Puerta con señal de paso:
no
Con cierre:
no
Tipo de cierre:
Otros
Material de la carcasa:
Plástico
Profundidad constructiva:
90 mm
Altura integrada:
720 mm
Anchura integrada:
314 mm
Profundidad interna:
91.5 mm
Bloque de puerta a tierra:
no
Bloque de conexión de neutro:
no
carril DIN:
sí
Con placa de fijación:
no
Extensión posible:
sí
Color:
Blanco
Versión EMC:
no
Número RAL:
9010
Grado de protección (IP):
IP30
Altura:
755.5 mm
Anchura:
348 mm
Profundidad:
94.5 mm
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


