HAGER - Caja empotrar tabique hueco golf VR con 18 módulos - VR118NH
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Método de montaje - Montado empotrado (escayola)
Número de filas - 1
Anchura en módulos - 18
Modelo de portada - Cerrado
Tipo de puerta - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
VR118NH
Ref.Sonepar
214792
EAN
3250616468276
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Número de filas:
1
Anchura en módulos:
18
Modelo de portada:
Cerrado
Tipo de puerta:
Otros
Cubierta/puerta transparente:
no
Puerta con señal de paso:
sí
Con cierre:
no
Tipo de cierre:
Otros
Material de la carcasa:
Plástico
Profundidad constructiva:
72 mm
Altura integrada:
208 mm
Anchura integrada:
398 mm
Profundidad interna:
72 mm
Bloque de puerta a tierra:
no
Bloque de conexión de neutro:
no
carril DIN:
sí
Con placa de fijación:
no
Extensión posible:
sí
Color:
Blanco
Versión EMC:
no
Número RAL:
9010
Grado de protección (IP):
IP30
Altura:
226 mm
Anchura:
416 mm
Profundidad:
91.4 mm
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


