HAGER - Caja estanca para guardamotor

Hager Sistemas, S.A.
CopiarCopiar
HAGER - Caja estanca para guardamotor

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material de la carcasa - Plástico

  • Altura - 158 mm

  • Con cubierta transparente - no

  • Apto para parada de emergencia - sí

  • Grado de protección (IP) - IP55

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

MZ521N

Ref.Sonepar

158179

EAN

3250614565168

Material de la carcasa:

Plástico

Altura:

158 mm

Con cubierta transparente:

no

Apto para parada de emergencia:

sí

Grado de protección (IP):

IP55

Caja de superficie estanca para guardamotores. Este accesorio con 3 módulos fabricado en poliestirol dispone de unas dimensiones de 158x80x125mm y de una intensidad de 25A. Así, la caja sostiene el grado de protección y una temperatura de funcionamiento de -25 a 55°C. Además, junto a este dispositivo, la marca ofrece una variedad de dispositivos con diseños innovadores y atemporales centrados en su funcionalidad.

Un producto de HAGER

Descubra la serie HAGER