HAGER - Caja mecanismo modular SL20080 negro
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Conducto a la altura del zócalo - 80 mm
Conducto de zócalo de plinto de profundidad - 20 mm
Número de unidades de dispositivo - 1
Equipado con - Ninguno
Unidad de instalación de método de montaje - Estándar
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
SL200809039011
Ref.Sonepar
934201
EAN
4012740895651
Conducto a la altura del zócalo:
80 mm
Conducto de zócalo de plinto de profundidad:
20 mm
Número de unidades de dispositivo:
1
Equipado con:
Ninguno
Unidad de instalación de método de montaje:
Estándar
Posición de montaje:
Horizontal
Material:
Otros
Libre de halógenos:
sí
Antibacteriano:
no
Color:
Negro
Número RAL:
9011
Decoración:
Ninguno
Grado de protección (IP):
IP40
Fuerza del impacto:
IK07
Temperatura de trabajo:
5...60 °C
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


