HAGER - Caja montaje superficie con 1 elemento Q1/Q3 antracita
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sistemas de montaje - Bastidor montado en superficie
Apto para montaje sobre caja de empotrar existente - sí
Adecuado para dispositivos mecanismos - no
Número de módulos (sistema modular) - 1
Posición de montaje - Horizontal
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
10296086
Ref.Sonepar
883861
EAN
4011334386124
Sistemas de montaje:
Bastidor montado en superficie
Apto para montaje sobre caja de empotrar existente:
sí
Adecuado para dispositivos mecanismos:
no
Número de módulos (sistema modular):
1
Posición de montaje:
Horizontal
Dispositivo de sobremesa:
no
Material:
Plástico
Calidad de material:
Duroplast
Libre de halógenos:
sí
Tratamiento de superficie:
Barnizado
Tipo de superficie:
Mate
Color:
Antracita
RAL-número (semejante):
7021
Transparente:
no
Con marco de cubierta incluido:
no
Con entrada de conducto:
sí
Con entrada de cable:
sí
Con entrada de casquillo de tornillo:
no
Con tubería de instalación de entrada:
sí
Número de entradas:
2
Número de terminales de puesta a tierra:
0
Grado de protección (IP):
IP20
Anchura:
85.15 mm
Altura:
84.7 mm
Profundidad:
34.75 mm
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


