HAGER - Caja Orion plus metálica 800x600x300 IP65 - FL124A

Hager Sistemas, S.A.
CopiarCopiar
HAGER - Caja Orion plus metálica 800x600x300 IP65

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Método de montaje - Montado superficial (escayola)

  • Tipo de cubierta - Puerta

  • Modelo de portada - Cerrado

  • Tipo de puerta - Único

  • Cubierta/puerta transparente - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

FL124A

Ref.Sonepar

79447

EAN

3250610670545

Método de montaje:

Montado superficial (escayola)

Tipo de cubierta:

Puerta

Modelo de portada:

Cerrado

Tipo de puerta:

Único

Cubierta/puerta transparente:

no

Con cierre:

sí

Intensidad nominal (In):

250 A

Altura:

800 mm

Anchura:

600 mm

Profundidad:

300 mm

Profundidad constructiva:

300 mm

Profundidad interna:

295 mm

Gabinete de espesor de placa:

1.2 mm

Placa espesor puerta/cubierta:

1.2 mm

Color:

Gris

Número RAL:

7035

Número de módulos:

130

Número de filas:

5

Anchura en módulos:

26

Número de aperturas para placas de brida:

2

Extensión posible:

sí

Número de entradas de conductos:

2

Material de la carcasa:

Acero

Tratamiento de superficie:

Con revestimiento en polvo

Con placa de fijación:

no

Apto para uso en exteriores:

no

Compatible para la protección contra descargas eléctricas:

no

Grado de protección (IP):

IP65

Clase de protección:

I

Fuerza del impacto:

IK10

Integridad de circuitos:

Ninguno

Cubierta con liberador de sobrepresión:

no

Armario Orionplus metálico con puerta opaca con unas dimensiones de 800x600x300mm. Este armario se caracteriza por admitir kits para equipamiento modular o placas de montaje. Así, la pieza fabricada en acero de color gris claro cuenta con el grado de protección IP65. Además, el armario se enmarca dentro de la gama marca Orion Plus, línea que ofrece una variedad de productos centrados y la funcionalidad y la calidad con diseños innovadores y atemporales, indicados para la gestión de edificios.