HAGER - Caja Orion plus poliéster 1150x600x300 IP65 - FL302B
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Método de montaje - Montado superficial (escayola)
Tipo de cubierta - Puerta
Modelo de portada - Cerrado
Tipo de puerta - Único
Cubierta/puerta transparente - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
FL302B
Ref.Sonepar
823739
EAN
3250610672372
Método de montaje:
Montado superficial (escayola)
Tipo de cubierta:
Puerta
Modelo de portada:
Cerrado
Tipo de puerta:
Único
Cubierta/puerta transparente:
no
Con cierre:
sí
Intensidad nominal (In):
630 A
Altura:
1150 mm
Anchura:
600 mm
Profundidad:
300 mm
Profundidad constructiva:
300 mm
Profundidad interna:
292 mm
Gabinete de espesor de placa:
3.3 mm
Placa espesor puerta/cubierta:
3.3 mm
Color:
Gris
Número RAL:
7035
Número de módulos:
161
Número de filas:
7
Anchura en módulos:
23
Número de aperturas para placas de brida:
0
Extensión posible:
sí
Número de entradas de conductos:
0
Material de la carcasa:
Plástico
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Con placa de fijación:
no
Apto para uso en exteriores:
sí
Compatible para la protección contra descargas eléctricas:
no
Grado de protección (IP):
IP65
Clase de protección:
II
Fuerza del impacto:
IK10
Integridad de circuitos:
Ninguno
Cubierta con liberador de sobrepresión:
no
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


