HAGER - Caja Orion plus poliéster 650x500x250 IP65
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Método de montaje - Montado superficial (escayola)
Tipo de cubierta - Puerta
Modelo de portada - Cerrado
Tipo de puerta - Único
Cubierta/puerta transparente - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
FL221B
Ref.Sonepar
60513
EAN
3250610670897
Método de montaje:
Montado superficial (escayola)
Tipo de cubierta:
Puerta
Modelo de portada:
Cerrado
Tipo de puerta:
Único
Cubierta/puerta transparente:
no
Con cierre:
sí
Intensidad nominal (In):
125 A
Altura:
650 mm
Anchura:
500 mm
Profundidad:
250 mm
Profundidad constructiva:
250 mm
Profundidad interna:
245 mm
Gabinete de espesor de placa:
2.5 mm
Placa espesor puerta/cubierta:
2.5 mm
Color:
Gris
Número RAL:
7035
Número de módulos:
88
Número de filas:
4
Anchura en módulos:
22
Número de aperturas para placas de brida:
0
Extensión posible:
sí
Número de entradas de conductos:
0
Material de la carcasa:
Plástico
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Con placa de fijación:
no
Apto para uso en exteriores:
sí
Compatible para la protección contra descargas eléctricas:
no
Grado de protección (IP):
IP66
Clase de protección:
II
Fuerza del impacto:
IK10
Integridad de circuitos:
Ninguno
Cubierta con liberador de sobrepresión:
no
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


