HAGER - Caja para mecanismo universal doble 64x142x42mm

Hager Sistemas, S.A.
CopiarCopiar
HAGER - Caja para mecanismo universal doble 64x142x42mm

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de unidades - 2

  • Caja de método de montaje - Frontal

  • Modelo - Cerrado

  • Tipo de dispositivo - Con anillo de apoyo/soporte de apoyo

  • Pista de montaje - 60 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

G2860

Ref.Sonepar

492114

EAN

4012740220057

Número de unidades:

2

Caja de método de montaje:

Frontal

Modelo:

Cerrado

Tipo de dispositivo:

Con anillo de apoyo/soporte de apoyo

Pista de montaje:

60 mm

Unidad de instalación de método de montaje:

Atornillar

Posibilidad de descarga de tracción:

Con espacio para la conexión:

no

Material:

Plástico

Libre de halógenos:

Caja para 1 mecanismo Universal en poliamida de color negro. Esta caja con distancia de montaje doble de 60mm entre ejes está indicada para instalar en las canales BRP, BRAP y BRS. Además, la pieza cuenta con unas dimensiones de 64x142x42mm y se enmarca dentro de la serie Kallysto, línea que ofrece una variedad de productos con diseños innovadores y atemporales centrados en la calidad y funcionalidad e indicados para la gestión de los edificios.

Un producto de HAGER

Descubra la serie HAGER