HAGER - CAJA REGISTRO Q06 REVESTIMIENTO 5MM

Hager Sistemas, S.A.
CopiarCopiar
HAGER - CAJA REGISTRO Q06 REVESTIMIENTO 5MM

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo de portada - Otros

  • Número de entradas - 0

  • Número de compartimentos del dispositivo - 0

  • Número de tomas corriente con protección - 0

  • Número de tomas de salida CEE 16 A / 400 V / 5P - 0

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

VDQ06057011

Ref.Sonepar

1044716

EAN

4012002244203

Modelo de portada:

Otros

Número de entradas:

0

Número de compartimentos del dispositivo:

0

Número de tomas corriente con protección:

0

Número de tomas de salida CEE 16 A / 400 V / 5P:

0

Número de tomas de salida CEE 32 A / 400 V / 5P:

0

Con salida de cable en cobertor:

no

Tapa bloqueable:

sí

Control de cierre:

Herramienta

Material de la carcasa:

Plástico

Protección de la carcasa:

Otros

Material de la cubierta:

Plástico

Carga vertical en superficie pequeña según EN 50085-2-2:

3 kN

Carga vertical sobre una gran superficie (carga pesada) según EN 50085-2-2:

5 kN

Grado de protección (IP) en funcionamiento (salida de cable abierta):

IP20

Grado de protección (IP) cuando no está en uso (salida de cable cerrada):

IP30

Con tapa enmoquetada:

sí

Profundidad de penetración en el suelo:

5 mm

Marco protector enmoquetado:

sí

Color:

Gris

Número RAL:

7011

Apropiado para instalaciones interiores:

sí

Apropiado para instalaciones en el exterior:

no

Apto para conducto subterráneo:

sí

Apto para suelo hueco/técnico:

sí

Apto para doble piso integrado:

sí

Apto para instalación de hormigón:

sí

Apropiado para suelos en salas de ordenadores:

sí

Apto para limpieza en mojado:

no

Longitud de empotramiento:

200 mm

Anchura de empotramiento:

200 mm

Profundidad mínima de empotramiento:

60 mm

Caja de registro Q06 fabricada a partir de poliamida en color plata. Se presenta con unas dimensiones de 200mm de longitud interior, 200mm de anchura interior y 60mm de profundidad mínima para empotrar. Ostenta una calificación IP30 en la escala de protección contra agentes externos. Este producto se enmarca dentro de un abanico de cajas de conexión de varias formas diseñadas para encastrarse sin problemas en suelo tanto técnicos como de pavimento. Esta gama de cajas está concebida para la distribución de energía y datos en puestos de trabajo, de forma discreta sin cables a la vista. Esta cualidad hace que esta serie de productos sea idónea para despachos, salas de reunión, concesionarios, museos, etc.

Un producto de HAGER

Descubra la serie HAGER