HAGER - CAJA REGISTRO Q08 REVESTIMIENTO 5MM

Hager Sistemas, S.A.
CopiarCopiar
HAGER - CAJA REGISTRO Q08 REVESTIMIENTO 5MM

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo de portada - Otros

  • Número de entradas - 0

  • Número de compartimentos del dispositivo - 0

  • Número de tomas corriente con protección - 0

  • Número de tomas de salida CEE 16 A / 400 V / 5P - 0

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

BDQ08057011

Ref.Sonepar

969853

EAN

4012002245194

Modelo de portada:

Otros

Número de entradas:

0

Número de compartimentos del dispositivo:

0

Número de tomas corriente con protección:

0

Número de tomas de salida CEE 16 A / 400 V / 5P:

0

Número de tomas de salida CEE 32 A / 400 V / 5P:

0

Con salida de cable en cobertor:

no

Tapa bloqueable:

sí

Control de cierre:

Herramienta

Material de la carcasa:

Plástico

Protección de la carcasa:

Otros

Material de la cubierta:

Plástico

Carga vertical en superficie pequeña según EN 50085-2-2:

1.5 kN

Grado de protección (IP) en funcionamiento (salida de cable abierta):

IP20

Grado de protección (IP) cuando no está en uso (salida de cable cerrada):

IP30

Con tapa enmoquetada:

sí

Profundidad de penetración en el suelo:

5 mm

Marco protector enmoquetado:

sí

Color:

Gris

Número RAL:

7011

Apropiado para instalaciones interiores:

sí

Apropiado para instalaciones en el exterior:

no

Apto para conducto subterráneo:

sí

Apto para suelo hueco/técnico:

sí

Apto para doble piso integrado:

sí

Apto para instalación de hormigón:

sí

Apropiado para suelos en salas de ordenadores:

sí

Apto para limpieza en mojado:

no

Longitud de empotramiento:

294 mm

Anchura de empotramiento:

294 mm

Profundidad mínima de empotramiento:

50 mm

Caja de registro BDQ08 para revestimiento de suelo de 5mm. Este accesorio fabricado en poliamida en color acero cincado dispone de unas dimensiones de empotrar de 294x294mm y exteriores de 314x314mm. Además, junto a este dispositivo, TEHALIT.VE-EE, ofrece una variedad de productos centrados en la gestión de edificios, centrados en la funcionalidad y la calidad a través de diseños innovadores y atemporales.

Un producto de HAGER

Descubra la serie HAGER