HAGER - Caja simple para mecanismo + adaptador para ATA 12x20 y 12x30
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Sistemas de montaje - Carcasa montada en superficie
Apto para montaje sobre caja de empotrar existente - sí
Adecuado para dispositivos mecanismos - sí
Número de módulos (sistema modular) - 1
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,9 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
ATA123919016
Ref.Sonepar
838348
EAN
4012740019002
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Sistemas de montaje:
Carcasa montada en superficie
Apto para montaje sobre caja de empotrar existente:
sí
Adecuado para dispositivos mecanismos:
sí
Número de módulos (sistema modular):
1
Número de unidades:
2
Posición de montaje:
Horizontal y vertical
Forma:
Rectangular
Dispositivo de sobremesa:
no
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Libre de halógenos:
sí
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Tipo de superficie:
Mate
Color:
Blanco
RAL-número (semejante):
9016
Transparente:
no
Con marco de cubierta incluido:
sí
Montaje cruce canal:
no
Con entrada de conducto:
sí
Con entrada de cable:
sí
Con entrada de casquillo de tornillo:
no
Con tubería de instalación de entrada:
sí
Entrada por la parte de atrás:
sí
Número de entradas:
2
Resistente a los impactos:
sí
Grado de protección (IP):
IP40
Anchura:
77 mm
Altura:
112 mm
Profundidad:
28 mm
Adecuado para dispositivos con ancho máximo:
54 mm
Adecuado para dispositivos de altura máxima:
29 mm
Adecuado para dispositivos con profundidad máxima:
25 mm
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


