HAGER - Caja suelo R06 revestimiento 5mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo de portada - Redondo
Número de compartimentos del dispositivo - 2
Con tapa enmoquetada - sí
Profundidad de penetración en el suelo - 5 mm
Marco protector enmoquetado - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
VR06057011
Ref.Sonepar
276845
EAN
4012002245033
Modelo de portada:
Redondo
Número de compartimentos del dispositivo:
2
Con tapa enmoquetada:
sí
Profundidad de penetración en el suelo:
5 mm
Marco protector enmoquetado:
sí
Color:
Gris
Número RAL:
7011
Apto para conducto subterráneo:
sí
Apto para suelo hueco/técnico:
sí
Apto para doble piso integrado:
sí
Apto para limpieza en mojado:
no
Diámetro exterior:
234 mm
Diámetro de empotramiento:
215 mm
Profundidad mínima de empotramiento:
77 mm
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


