HAGER - CAJA SUPERFICIE 2E LUMINA INTENSE NEGRO
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Sistemas de montaje - Bastidor montado en superficie
Apto para montaje sobre caja de empotrar existente - sí
Adecuado para dispositivos mecanismos - sí
Número de módulos (sistema modular) - 0
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,9 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
WL5823
Ref.Sonepar
948540
EAN
8694407002556
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Sistemas de montaje:
Bastidor montado en superficie
Apto para montaje sobre caja de empotrar existente:
sí
Adecuado para dispositivos mecanismos:
sí
Número de módulos (sistema modular):
0
Número de unidades:
2
Posición de montaje:
Horizontal y vertical
Forma:
Rectangular
Dispositivo de sobremesa:
no
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Libre de halógenos:
sí
Tratamiento de superficie:
Barnizado
Tipo de superficie:
Mate
Color:
Negro
RAL-número (semejante):
9004
Transparente:
no
Con marco de cubierta incluido:
no
Montaje cruce canal:
sí
Con entrada de conducto:
sí
Con entrada de cable:
sí
Con entrada de casquillo de tornillo:
no
Con tubería de instalación de entrada:
sí
Entrada por la parte de atrás:
sí
Número de entradas:
2
Número de terminales de puesta a tierra:
0
Resistente a los impactos:
no
Grado de protección (IP):
IP20
Anchura:
86.8 mm
Altura:
157.8 mm
Profundidad:
41.7 mm
Diámetro:
0 mm
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


