HAGER - Caja superficie estanca vector VE exterior IP55 1 fila 10 módulos
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Método de montaje - Montado superficial (escayola)
Número de filas - 1
Anchura en módulos - 10
Tipo de cubierta - Puerta
Modelo de portada - Cerrado
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
VE110SN
Ref.Sonepar
702497
EAN
3250616450431
Método de montaje:
Montado superficial (escayola)
Número de filas:
1
Anchura en módulos:
10
Tipo de cubierta:
Puerta
Modelo de portada:
Cerrado
Tipo de puerta:
Único
Cubierta/puerta transparente:
sí
Puerta con señal de paso:
sí
Con cierre:
no
Tipo de cierre:
Otros
Material de la carcasa:
Plástico
Profundidad constructiva:
114 mm
Profundidad interna:
114 mm
Bloque de puerta a tierra:
no
Bloque de conexión de neutro:
no
carril DIN:
sí
Con placa de fijación:
no
Extensión posible:
sí
Color:
Gris
Versión EMC:
no
Número RAL:
7035
Grado de protección (IP):
IP65
Altura:
210 mm
Anchura:
237 mm
Profundidad:
114 mm
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


