HAGER - Caja superficie estanca vector VE exterior IP55 4 filas 48 módulos
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Método de montaje - Montado superficial (escayola)
Número de filas - 4
Anchura en módulos - 12
Tipo de cubierta - Puerta
Modelo de portada - Con muesca
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
VE412SN
Ref.Sonepar
896926
EAN
3250616450479
Método de montaje:
Montado superficial (escayola)
Número de filas:
4
Anchura en módulos:
12
Tipo de cubierta:
Puerta
Modelo de portada:
Con muesca
Tipo de puerta:
Único
Cubierta/puerta transparente:
sí
Puerta con señal de paso:
sí
Con cierre:
no
Tipo de cierre:
Otros
Material de la carcasa:
Plástico
Profundidad interna:
151 mm
Bloque de puerta a tierra:
no
Bloque de conexión de neutro:
no
carril DIN:
sí
Con placa de fijación:
no
Extensión posible:
sí
Color:
Gris
Número RAL:
7035
Grado de protección (IP):
IP65
Altura:
677 mm
Anchura:
310 mm
Profundidad:
151 mm
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


