HAGER - Caja superficie estanca vector VE exterior IP65 1 fila 3 módulos - VE103SN
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Método de montaje - Montado superficial (escayola)
Número de filas - 1
Anchura en módulos - 3
Tipo de cubierta - Puerta
Modelo de portada - Con muesca
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
VE103SN
Ref.Sonepar
492342
EAN
3250616450417
Método de montaje:
Montado superficial (escayola)
Número de filas:
1
Anchura en módulos:
3
Tipo de cubierta:
Puerta
Modelo de portada:
Con muesca
Tipo de puerta:
Único
Cubierta/puerta transparente:
sí
Puerta con señal de paso:
sí
Con cierre:
no
Tipo de cierre:
Otros
Material de la carcasa:
Plástico
Profundidad constructiva:
93 mm
Profundidad interna:
93 mm
Bloque de puerta a tierra:
no
Bloque de conexión de neutro:
no
carril DIN:
sí
Con placa de fijación:
no
Extensión posible:
sí
Color:
Gris
Versión EMC:
no
Número RAL:
7035
Grado de protección (IP):
IP65
Altura:
175 mm
Anchura:
111 mm
Profundidad:
93 mm
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


