HAGER - Caja superficie GD 1 fila 10m - GD110E
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Método de montaje - Montado superficial (escayola)
Número de filas - 1
Anchura en módulos - 10
Tipo de cubierta - Opcional
Modelo de portada - Con muesca
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
GD110E
Ref.Sonepar
60398
EAN
3250612843244
Método de montaje:
Montado superficial (escayola)
Número de filas:
1
Anchura en módulos:
10
Tipo de cubierta:
Opcional
Modelo de portada:
Con muesca
Tipo de puerta:
Otros
Cubierta/puerta transparente:
no
Con cierre:
no
Tipo de cierre:
Otros
Material de la carcasa:
Plástico
Profundidad constructiva:
82 mm
Profundidad interna:
82 mm
Bloque de puerta a tierra:
sí
Bloque de conexión de neutro:
no
carril DIN:
no
Con placa de fijación:
no
Extensión posible:
no
Color:
Blanco
Versión EMC:
no
Número RAL:
9010
Grado de protección (IP):
IP30
Altura:
180 mm
Anchura:
218 mm
Profundidad:
82 mm
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


