HAGER - Caja superficie GD 1 fila 2m - GD102B
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Método de montaje - Montado superficial (escayola)
Número de filas - 1
Anchura en módulos - 2
Tipo de cubierta - Opcional
Modelo de portada - Con muesca
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
GD102B
Ref.Sonepar
60401
EAN
3250612843107
Método de montaje:
Montado superficial (escayola)
Número de filas:
1
Anchura en módulos:
2
Tipo de cubierta:
Opcional
Modelo de portada:
Con muesca
Tipo de puerta:
Otros
Cubierta/puerta transparente:
no
Con cierre:
no
Tipo de cierre:
Otros
Material de la carcasa:
Plástico
Profundidad constructiva:
82 mm
Profundidad interna:
82 mm
Bloque de puerta a tierra:
no
Bloque de conexión de neutro:
no
carril DIN:
no
Con placa de fijación:
no
Extensión posible:
no
Color:
Blanco
Versión EMC:
no
Número RAL:
9010
Grado de protección (IP):
IP30
Altura:
160 mm
Anchura:
55 mm
Profundidad:
82 mm


