HAGER - CANAL 1-4 COMPARTIMENTO 2 SUJECION 60x190 PVC BLANCO - LF6019009010

Hager Sistemas, S.A.
CopiarCopiar
HAGER - CANAL 1-4 COMPARTIMENTO 2 SUJECION 60x190 PVC BLANCO

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Altura - 60 mm

  • Anchura - 190 mm

  • Longitud - 2000 mm

  • Sección transversal útil - 9060 mm²

Packaging

  • 2 Unid.

Huella de carbono del producto

11.274 Kg CO₂-eq/Km

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

LF6019009010

Ref.Sonepar

351038

EAN

4012740875264

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Altura:

60 mm

Anchura:

190 mm

Longitud:

2000 mm

Sección transversal útil:

9060 mm²

Material:

Plástico

Calidad de material:

Policloruro de vinilo (PVC)

Libre de halógenos:

no

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Compatible con la integridad del circuito:

no

Color:

Blanco

Transparente:

no

Número RAL:

9010

Número de particiones permanentes:

0

Número de particiones conectables:

3

Tipo de fijación:

Perforación inferior

Modelo de portada:

Flojo

Con pinza para fijación de cable:

sí

Película protectora:

no

Con conector de conducto:

sí

Suministro en rollo:

no

Canal de distribución LF, en PVC, de 60x190 mm, blanco nieve (RAL9010). Suministro: canal con base perforada, tapa, 2 sujetacables por metro y 2 piezas de unión. Longitud: 2 m. Material: PVC-M1, índice de protección: IP4x IK07.

Un producto de HAGER

Descubra la serie HAGER