HAGER - Canal 100x60 BA7 PVC-M1 con tapa gris
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura - 100 mm
Anchura - 60 mm
Longitud - 2000 mm
Diámetro - 0 mm
Distancia entre ranuras - 6.5 mm
Packaging
2 Unid.
Referencia del fabricante
BA7100060
Ref.Sonepar
265643
EAN
4012740878661
Altura:
100 mm
Anchura:
60 mm
Longitud:
2000 mm
Diámetro:
0 mm
Distancia entre ranuras:
6.5 mm
Anchura de rendija:
6 mm
Tipo de pared lateral:
Ranurado
Libre de halógenos:
no
Auto extinguible:
sí
Flexible:
no
Sección transversal útil:
4988 mm²
Tipo de fijación:
Perforación inferior
Con cubierta / tapa:
sí
Color:
Gris
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


