HAGER - Canal 80x80 BA7 PVC-M1 con tapa gris - BA780080
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura - 80 mm
Anchura - 80 mm
Longitud - 2000 mm
Diámetro - 0 mm
Distancia entre ranuras - 6.5 mm
Packaging
2 Unid.
Referencia del fabricante
BA780080
Ref.Sonepar
74978
EAN
4012740878630
Altura:
80 mm
Anchura:
80 mm
Longitud:
2000 mm
Diámetro:
0 mm
Distancia entre ranuras:
6.5 mm
Anchura de rendija:
6 mm
Tipo de pared lateral:
Ranurado
Libre de halógenos:
no
Auto extinguible:
sí
Flexible:
no
Sección transversal útil:
5198 mm²
Tipo de fijación:
Perforación inferior
Con cubierta / tapa:
sí
Color:
Gris
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


